カテゴリ

  • 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfbtrf12ef-g」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロット

    フリクションボール多色タイプ専用替芯

    パイロット(96件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションボール4 パイロット

    フリクションボール4

    パイロット(24件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gインクフリクションインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細
  • フリクションボール4 消去用替ラバー パイロット

    フリクションボール4 消去用替ラバー

    パイロット(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、仕様消去用ラバー付全長(mm)145種類多色ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ対応インクタンク/カートリッジLFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-Gペン先極細商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
筆記用具カテゴリ