カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lfm-59」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) 日本アルミット

    鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)

    日本アルミット
    78,980税込86,878
    1巻(800g)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)217~220含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • 鉛フリーハンダ(飛散防止型) 日本アルミット

    鉛フリーハンダ(飛散防止型)

    日本アルミット
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
    タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
    含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFM フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ オザック精工

    エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ

    オザック精工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • ロール紙/スタンダード普通紙2 Canon

    ロール紙/スタンダード普通紙2

    Canon(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
    長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
  • インラインフィルタ ParkerTAIYO

    インラインフィルタ

    ParkerTAIYO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
    シリーズLF
  • 万能ハンダ 新富士バーナー

    万能ハンダ

    新富士バーナー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
    仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • シルバーベルト RAFK~ バンドー化学

    シルバーベルト RAFK~

    バンドー化学(166件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
  • 耐水ポスター合成紙(マット) Canon

    耐水ポスター合成紙(マット)

    Canon(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
    長さ(m)30.5紙質マット紙坪量(g/m2)110入数1本/箱
  • やに入りはんだ J3-ESK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ESK-3

    石川金属
    56,980税込62,678
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700銅板腐食腐食なし