カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 医療(14)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「lfs-08」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングフット(M4/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット(M4/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空シリンダ PISCO(ピスコ)

    真空シリンダ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
    パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手
  • Precimaster Plus(プリシマスタープラス) 通り穴と止まり穴共用ヘッド セコ・ツールズ・ジャパン

    Precimaster Plus(プリシマスタープラス) 通り穴と止まり穴共用ヘッド

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    プレシマスタープラス(ヘッド交換式リーマ)用のヘッドです。
    トラスコ品番529-5043寸法(mm)【DMM】8【LFS】10寸法DC(mm)18
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD1105

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140寸法LS(mm)36
  • 真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式

    PISCO(ピスコ)
    3,290税込3,619
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプ。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
  • 真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 直付型固定式 取出口 両横

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
  • 真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • LFFフレキ用コネクタ 大和電業

    LFFフレキ用コネクタ

    大和電業
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 与薬コンテナNワイド MCN054YG イエローグリーン  散薬トレー 25-2269-01 河淳

    与薬コンテナNワイド MCN054YG イエローグリーン 散薬トレー 25-2269-01

    河淳
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。Nカートワイド専用のコンテナでミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    イエローグリーン
  • 与薬コンテナNロング MCN053YG イエローグリーン  散薬トレー 25-2269-00 河淳

    与薬コンテナNロング MCN053YG イエローグリーン 散薬トレー 25-2269-00

    河淳
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。Nカートワイド専用のコンテナでミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    イエローグリーン
  • ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    ソフトパッド パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    ・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    用途金属成形品取出しタイプソフトタイプ外観サーモンピンクRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フロロシリコーン
  • Nカート与薬ワイド 1列12段 MCR384HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-07 河淳

    Nカート与薬ワイド 1列12段 MCR384HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-07

    河淳
    249,800税込274,780
    1台
    15日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ワイド 1列10段 MCR383HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-06 河淳

    Nカート与薬ワイド 1列10段 MCR383HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-06

    河淳
    239,800税込263,780
    1台
    15日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ワイド 3列12段 MCR388HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-11 河淳

    Nカート与薬ワイド 3列12段 MCR388HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-11

    河淳
    349,800税込384,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-09 河淳

    Nカート与薬ワイド 2列12段 MCR386HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-09

    河淳
    319,800税込351,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ロング 3列10段 MCR379HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-02 河淳

    Nカート与薬ロング 3列10段 MCR379HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-02

    河淳
    349,800税込384,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ワイド 2列10段 MCR385HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-08 河淳

    Nカート与薬ワイド 2列10段 MCR385HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-08

    河淳
    319,800税込351,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ロング 4列12段 MCR382HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-05 河淳

    Nカート与薬ロング 4列12段 MCR382HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-05

    河淳
    399,800税込439,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ロング 3列12段 MCR380HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-03 河淳

    Nカート与薬ロング 3列12段 MCR380HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-03

    河淳
    349,800税込384,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ロング 2列10段 MCR377HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-00 河淳

    Nカート与薬ロング 2列10段 MCR377HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-00

    河淳
    319,800税込351,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ワイド 3列10段 MCR387HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-10 河淳

    Nカート与薬ワイド 3列10段 MCR387HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-10

    河淳
    349,800税込384,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ロング 2列12段 MCR378HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-01 河淳

    Nカート与薬ロング 2列12段 MCR378HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-01

    河淳
    319,800税込351,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト
  • Nカート与薬ロング 4列10段 MCR381HT ホワイト  散薬トレー 25-2268-04 河淳

    Nカート与薬ロング 4列10段 MCR381HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-04

    河淳
    389,800税込428,780
    1台
    16日以内出荷
    シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。
    ホワイト