カテゴリ
- 制御機器(115)
- オフィス家具(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 切削工具(28)
- バイク部品(19)
- 電気材料(19)
- 測定用品(10)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(61)
- CCS(シーシーエス)(4)
- Festo(14)
- INAX(LIXIL)(2)
- IQD(52)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- SMC(72)
- Vance&Hines(15)
- イマダ(5)
- エスアンドエスサイクル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(112)
- オーツカ光学(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- 住友電工ハードメタル(28)
- 昭和技研工業(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LFX3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥111,177~税込¥122,295~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFX3-PTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥211,059~税込¥232,165~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFX3-PTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥211,059~税込¥232,165~1個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS6-LFX は MS シリーズ用です。ほぼオイルフリーの圧縮空気を使用しています。サイズ6 シリーズ MS 素材フィルタ活性炭仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3353アズワン品番65-8032-50
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥112,980税込¥124,2781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS9-LFX-1-Uサイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ 動作圧力: 0 → 20 bar仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3406アズワン品番65-8026-37
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Festo の活性炭フィルタカートリッジ MS9-LFX シリーズは MS シリーズ向けで、実質的にオイルフリーの圧縮空気を備えています。サイズ 9 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材質には銅と PTFE は含まれていません 素材フィルタ活性炭仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3379アズワン品番65-8028-04
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3362アズワン品番65-8035-61
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/4-U はサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3332アズワン品番65-8035-43
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R プラスチック製ボウルはプラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3398アズワン品番65-8024-21
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/8-U 金属製ボウルと風向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3497アズワン品番65-8037-73
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-R-Z プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3377アズワン品番65-8032-55
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518アズワン品番65-8028-37
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo 活性炭フィルタ MS6-LFX-1/2-U 金属製ボウルは左から右に向かって流れます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3354アズワン品番65-8038-33
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-1/4-R は、プラスチック製ボウルガードを備え、左右の方向に向かってボウルを通気します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3327アズワン品番65-8031-28
エアフィルタ MSシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo MS6-LFX-AKI シリーズ活性炭フィルタカートリッジです。サイズ6 シリーズ MS 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 材料。銅と PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)、材料フィルタ活性炭仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3404アズワン品番65-8025-73
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232L
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX214
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
LED照明拡大鏡ENVL-F型
オーツカ光学¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rc口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ねじの種類Rc口径3/4
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から8日以内出荷SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222L
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
32L 1ドア冷凍庫
TOHOTAIYO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。付属品霜取り用へら幅(mm)449質量(kg)15高さ(mm)503奥行(mm)470周波数(Hz)50/60間口(mm)449電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)30(耐熱トップテーブル)コード長さ(m)2.3記号フォースター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503冷却方式直冷式耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式左右(ネジ付け替えで変更可能)温度調節7段階冷媒ノンフロンR600aドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)32
直動形2ポートソレノイドバルブ VX244
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
直動形2ポートソレノイドバルブ VX234L
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら