カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「lg-200m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    高天井 吊下げ式LED投光器 高天井灯 広角 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
    用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに入力電圧(V)AC90~305ランプ効率(Lm/W)160周波数50/60Hz兼用発光色昼白色色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライブグリッパー 小林鉄工

    ライブグリッパー

    小林鉄工
    379,800税込417,780
    1個
    46日以内出荷
    旋盤の芯押台に装着し、長尺パイプを内径から支持し、パイプ外径・端面・内径口元の加工、ネジ加工もできます。煩わしい振れ止め装置は不要です。後面から簡単にハンドル操作ができ、爪は連動で稼働します。強力把握により加工ビビリを防止します。
  • コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック

    コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
    用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
  • CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手 サンドビック

    CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ左勝手

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ねじタイプ:External勝手母材超硬
  • 沈子コード(鉛入ウェイトロープ) 愛和産業

    沈子コード(鉛入ウェイトロープ)

    愛和産業
    32,980税込36,278
    1箱(200m×1本)
    7日以内出荷
    沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
    用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り