カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgb15344」の検索結果

大型ペンダントライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。仕様コードハンガー取付引掛シーリング方式タイプ天井吊下型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)12.9全高(mm)調整可能:600~2000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.215明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換可能エコロジー商品省エネ・長寿命