カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgbc58030le1」の検索結果

ダウンシーリング FreePa 60形
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から4日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
ダウンシーリング FreePa 100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可