カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgc31162k」の検索結果

シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。付属品専用リモコン送信器仕様(LED・電源ユニット)内蔵幅(mm)Φ500カバー乳白つや消し・模様入り質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可能(リモコンで100~5%)LED交換不可