カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
絞り込み

「lgd nlb 1」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よくコンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可
LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 白Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.15(100V時)光束(Lm)455埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライトPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
用途傾斜天井用仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 浅型ダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高光束ダウンライト Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライトPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルックPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。 お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光 Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 集光Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間配光角度(°)24(集光)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ30度の傾斜天井に配光対応
スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルックPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
ケーブル長(m)2.5構造高気密SB形接続親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間スピーカー親器との組み合わせで使用可能直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散 Panasonic(パナソニック)小口径Φ75 ユニバーサルダウンライト60形 拡散Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
空間に、くらしに馴染む、美しいデザインと光の質。小口径Φ75mmダウンライトにユニバーサルタイプが登場。ダウンライトの存在感が抑えられ、空間への圧迫感も和らぎ、広々とすっきりとした雰囲気に。
用途内玄関、廊下に。土間や正面の壁面を照らすあかりに。広々とした印象の玄関を演出。狭小空間で連灯しても、小口径なのですっきり。光源寿命40000時間明るさ白熱電球60形1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルド、30度の傾斜天井に配光対応
スピーカー付ダウンライト 多灯用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 多灯用 子器 美ルックPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
構造高気密SB形接続親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間スピーカー親器との組み合わせで使用可能直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高光束ダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)高光束ダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
店舗併用住宅やサービス付き高齢者向け住宅などにおすすめ。 断熱施工対応ダウンライト。 幅広の枠設計で、既設器具の跡形をすっきり隠せる。 新築はもちろん、器具の取り替えリフォームにもおすすめです
仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック)天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し取付天井埋込型電圧(V)100機能浅型9H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
照明器具カテゴリ