カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgd3100l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。 壁スイッチだけで、簡単切り替え。 リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。 くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    LED一体型のダウンライト。すっきりとした外観と高い消費効率。 明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式器具・セットセット品色温度(K)6200~2700光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80調光の可否傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵調色の可否エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ