カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「lgd3201n le1」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100質量(kg)0.4タイプ天井埋込型埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
    仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
    用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    32日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.15(100V時)光束(Lm)455埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    色温度(K)2700埋込穴(Φmm)100電圧(V)100消費電力(W)4.5枠の色ブラックつや消し演色指数(Ra)83入力電流(A)0.1(100V時)光源色電球色定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ