カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「lgdc3200vle1」の検索結果

ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵