カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgk02002」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450エコロジー商品省エネ
  • パネルミナ ダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    パネルミナ ダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさを抑えながらも明るい光。 LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。 枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。 本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。 黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。 リニューアルで、消費電力がダウン。
    適合リニューアルプレート:LGK02002カバー乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • パネルミナ ダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    パネルミナ ダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさを抑えながらも明るい光。 LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。 枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。 本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。 黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。 リニューアルで、消費電力がダウン。
    適合リニューアルプレート:LGK02002カバー乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)93(高演色)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
研磨剤 100000特集