カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgk02011」の検索結果

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ブラックつや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011取付天井埋込型電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯センサーPaPIRs・明るさセンサ付機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷仕様光束維持率:70%適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011カバー鋼製枠カバー付取付天井埋込型電圧(V)100枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し機能浅型8H・高気密SB形光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)エコロジー商品省エネ