カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgs9502」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
    用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト60形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)5回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当電圧(V)AC100消費電力(W)7.7回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83調光の可否否照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト100形拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ85質量(kg)0.4高さ(mm)120取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)123電圧(V)AC100消費電力(W)7.7口金GX53-1回転方向360度梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)可動範囲上下92度照射方式照射方向可動型演色指数(Ra)Ra83照射面近接限度(cm)10調色の可否否
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ