カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(192)
- 制御機器(16)
- 測定用品(8)
- 医療(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(179)
- ニチコン(14)
- OSG(オーエスジー)(9)
- オーム電機(8)
- 宮成製作所(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- CKD(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- サンビー(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 東京メタル(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- TRUSCO(1)
- トレードワン(1)
- オルガン針(1)
- 摂津金属工業(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lgw」の検索結果

セノ・ビー LGW
トレードワン(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から4日以内出荷使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。耐荷重なんと150kg(LG22)。。成人男性でも安心してご使用いただけます。今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。材質ポリプロピレン、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 調光器対応 V2
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
ラミジップ ホワイトパウチ
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:122.7使用場所屋内用明るさボール球60形相当演色指数(Ra)85
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から4日以内出荷集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
LEDミニシーリングライト
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。LED5年保証対象商品質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光束(Lm)920使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
ポーチライト 軒下使用可 LED
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
LED電球 T形
アイリスオーヤマ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り)
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した合成鉱油を基油とするグリースです。高荷重、湿潤環境、温度変動といった条件下のアプリケーションに適しています。用途風力タービンのメインシャフト。高耐久性オフロードアプリケーション。雪にさらされるアプリケーション。船舶およびオフショアアプリケーション - スラスト球面ころ軸受アプリケーショントラスコ品番564-6050色薄茶使用温度範囲(℃)-40~+110容量(kg)0.4ちょう度44928容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
門柱灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から32日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDブラケット25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から32日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:119.6使用場所屋内用明るさボール球100形相当演色指数(Ra)85
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から32日以内出荷デザインシリーズ 正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。 シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。幅(mm)147質量(kg)1.9色アクリルカバー:透明取付ツマミネジ方式高さ(mm)445材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ点灯省エネ型消費電力(W)5構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)42.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.078光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)196演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)212取付面位置壁面専用取り付け型LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
LEDミニシーリングライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷小さくてもしっかり明るい。コンパクトだから天井すっきり。廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ。LED5年保証対象商品質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981式(1本)当日出荷TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![ワックスピル[eric selection VOL.2] サンビー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82736606-220627-02.jpg)
ワックスピル[eric selection VOL.2]
サンビー¥769税込¥8461袋(100粒)当日出荷単色でもMIXしてもかわいく仕上がります。(ワックスピル1回3~4粒使用目安)インク色ワックスピル:APRICOT、CRIMSON RED、ANTIQUE BRASS繰り返し・詰め替え対応
壁直付型 LEDエクステリアブラケット 密閉型 防雨型 パネル付型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)230タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売出しろ(mm)207エコロジー商品省エネ
LED交換型 スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)エコロジー商品省エネ
門柱灯
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から32日以内出荷まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否






































![ワックスピル[eric selection VOL.2] サンビー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82736606-220627-02.jpg)