カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgw41000」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
  • 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
    仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.7光源寿命40000時間入数1セット光色電球色出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
  • 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    4日以内出荷
    エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ