カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「lgw51504」の検索結果

ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間端子台送り用端子台付直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵