ブラケットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
LED電球のコンパクトなあかり。
光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。
コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途洗面・浴室用
一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)190質量(kg)0.5取付ネジ込み方式高さ(mm)190電圧(V)100構造防湿型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ホワイト色(カバー)プラスチック:乳白明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)189演色指数(Ra)80定格光束(Lm)696取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可LED交換可能