カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lgwc80360」の検索結果

ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球4.3WX1門柱灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320消費電力(W)5.2電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
MODULE LIGHT ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 145mmキューブタイプ 塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。幅(mm)145質量(kg)0.6色アクリルカバー:乳白取付ネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDポーチライト40形昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥12,680~税込¥13,948~1台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
人感センサ付ポーチ灯防雨型
コイズミ照明(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能質量(kg)2.4消費電力(W)8.1電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
LEDポーチ灯
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED門柱灯40形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷から62日以内出荷幅(mm)185色アクリルカバー:透明・内面白塗装取付壁面・天井面取付専用高さ(mm)185電圧(V)100消費電力(W)6.1構造密閉型/防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)プラスチック:プラチナメタリック明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED電球(指定ランプ) 門柱灯
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白質量(kg)1.2高さ(mm)225径(Φmm)205光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80