カテゴリ

  • 自動車純正部品(78)
  • 切削工具(39)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • バイク純正部品(19)
  • トラック純正部品(17)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(10)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-21」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から60日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトリガー脚立 ハチ型 RLH 長谷川工業アウトリガー脚立 ハチ型 RLH長谷川工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
建築現場で横揺れ防止の脚立。折りたたむとフラットになるので積み重ねやすく収納効率が向上します。赤いレバーを操作することでアウトリガーの開閉が可能。ワンタッチバーで片手で簡単に閉じる事ができます。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
ハードケース KENWOODハードケースKENWOOD
6,298税込6,928
1個
当日出荷
装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時。
TCP-D751用ハードケース KENWOODTCP-D751用ハードケースKENWOOD
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
装着充電可能・LCD保護用ビニール付
対応機種TCP-D751
ツバなし インパクトロングホールソー JOB Masterツバなし インパクトロングホールソーJOB Master
2,890税込3,179
1個
3日以内出荷
切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
2WAYスピードLハンドルセット ベッセル2WAYスピードLハンドルセットベッセル
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2寸法(mm)230×84×35本体長さ(mm)188
レンズ NTBレンズNTB(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷
適合ホンダ適合車種リトルカブ 前後左右共通純正品番33406-GAM-003
ツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ベルトに取り付け、工具等の吊り下げに便利。じゃまにならないクリック可倒式で、使わないときは倒しておける
適合45、50、60mm幅ベルト用
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
PC用フィルム 高精細反射防止 ナカバヤシPC用フィルム 高精細反射防止ナカバヤシ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応反射防止対応
眼鏡型ルーペ クリアー光学眼鏡型ルーペクリアー光学
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レンズ径(Φmm)74×28付属品ハードケース付寸法(mm)114×48×24質量(g)36材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
アルミ保冷・保温クロス 日本紐釦貿易アルミ保冷・保温クロス日本紐釦貿易
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエステル綿+不織布+アルミシート+メッシュ地寸法(cm)120×100
12cmベリー皿(リトルムーン) スリーライン12cmベリー皿(リトルムーン)スリーライン
629税込692
1個
4日以内出荷
宇宙の愉快なキャラクター。ロケットに乗って会いにいきませんか。子どもたちの食事に夢と希望を与えます。
用途保育、病院材質メラミン寸法(mm)121×35容量(mL)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ネット用2段フック・コンパクト ナックスネット用2段フック・コンパクトナックス
4,398税込4,838
1袋(50本)
4日以内出荷
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)3.8程度
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
賞状額 (木目) エスコ賞状額 (木目)エスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
吊り紐、吊り金具付き。
寸法(mm)【収納部】309×222質量(g)542規格A4判材質(フレーム)木製材質(カバー)PETシート収納厚(mm)2フレーム厚さ(mm)14フレーム(mm)352×265材質(裏板)MDFグリーンマーク認定
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
1,480税込1,628
1パック(3枚)
翌日出荷
用途鉄工用。入数(枚)3
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
679税込747
1箱(5個)
当日出荷から21日以内出荷
レザークラフトビット 彫込仕上用 サンフレックスレザークラフトビット 彫込仕上用サンフレックス
699税込769
1個
6日以内出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。軸径(Φmm)2.34適合材適正回転数(min-1)5000~10000
ウルトラファイブ SL型 八光電機ウルトラファイブ SL型八光電機
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から111日以内出荷
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
459税込505
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ボツクス バッテリー  1 5ML - H212B - 00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス バッテリー 1 5ML - H212B - 00YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-H212B-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ワイヤ,プラスリ-ド 5VL-H2115-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,プラスリ-ド 5VL-H2115-01YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
4日以内出荷
眼鏡型ルーペ(ブリスタータイプ) クリアー光学眼鏡型ルーペ(ブリスタータイプ)クリアー光学
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)74×28寸法(mm)114×48×24質量(g)36材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
フユ-ズ (7.5A) 2BL-H2151-00 YAMAHA(ヤマハ)フユ-ズ (7.5A) 2BL-H2151-00YAMAHA(ヤマハ)
93税込102
1個
3日以内出荷
バンド,バツテリ 5VL-H2131-01 YAMAHA(ヤマハ)バンド,バツテリ 5VL-H2131-01YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
欠品中
ワイヤ,マイナスリ-ド 5VL-H2116-01 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,マイナスリ-ド 5VL-H2116-01YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
シグナスX SE12J バッテリーカバー 5ML-H2129-00 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE12J バッテリーカバー 5ML-H2129-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番5ML-H2129-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
眼鏡型ルーペセット クリアー光学眼鏡型ルーペセットクリアー光学
9,498税込10,448
1セット
9日以内出荷
倍率(倍)2/2.5/3レンズ径(Φmm)74×28寸法(mm)114×48×24質量(g)36材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
コンベヤ用アルミ製固定式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製固定式ガイド三機工業
9,998税込10,998
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
用途搬送物の落下防止に材質アルミ
コンベヤ用アルミ製調整式ガイド 三機工業コンベヤ用アルミ製調整式ガイド三機工業
13,980税込15,378
1組
8日以内出荷
コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
HEATER ASSY,LH   35520MGHJ21 ホンダHEATER ASSY,LH 35520MGHJ21ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MOLDING,LH                94433-21H00 スズキMOLDING,LH 94433-21H00スズキ
449税込494
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:94433-21H00