カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 空調・照明・電設資材(32)
- バイク純正部品(21)
- 物流用品(16)
- メカニカル部品(14)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ANEX(1)
- Blickle(ブリックレ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HAMACO(5)
- Kawasaki(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NTB(3)
- Photogenic(3)
- SMC(97)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アーム[作業工具](1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- ヨドノ(1)
- 三菱ふそう(6)
- 三菱電機(33)
- 東正車輛(6)
- 流体工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lh-250」の検索結果

ロングビットホルダー
ANEX(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から5日以内出荷オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。色生地段数1最大使用荷重(kg)80
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥999,800税込¥1,099,7801個当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
トピックリフター TL-H250-8
ヨドノ¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷全長(mm)1050全幅(mm)500全高(mm)845ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32ポンプ回数(回)24(12)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷から16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
COVER LH 14092-0250
Kawasaki¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷主な適合純正品番14092-0250代表車種ZX1000GBF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
圧力センサ 相対
ハネウェル¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:250psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7278-34
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥149,800税込¥164,7801台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚
東正車輛¥72,980税込¥80,2781台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥299,800税込¥329,7801台16日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥119,800税込¥131,7801台16日以内出荷スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
L Series(LEFS32LH)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥959,800税込¥1,055,7801台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LH
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥759,800税込¥835,7801台16日以内出荷SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。タイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LH
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LH)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LH)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS25LH)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LH
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり









![L型クランプ強力型 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893732-150415-02.jpg)