カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lh-5-6t」の検索結果

LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 自在式 0-10~45
エスロン¥23,980税込¥26,3781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズRV105シリーズRV105勾配鼻隠板:直角(0寸)