カテゴリ
- 切削工具(17)
- 住設機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](8)
- 京セラ(3)
- グーリング(3)
- ベロス(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- K.Pガスケット(2)
- SUN(2)
- 岩田製作所(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- オーム電機(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lh-70」の検索結果

丁番吊グレビティヒンジ
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
壁面用フック Lハンガー
ベロス(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2本)当日出荷L字型のワイドなフック。 プッシュピン感覚で取り付け簡単。 針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。 取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。 大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。 頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。用途小物の収納、壁面掲示に材質ポリカーボネート、ステンレス寸法(mm)70×15×41耐荷重(kg)約2針長(mm)約10
ミリオン ニトリルグローブ パウダーフリーNo.700(300枚入)
ミリオン(共和)¥6,198税込¥6,8181箱(300枚)当日出荷スマートパックで指先同士が絡まりにくく、1枚ずつスムーズに取り出せます。従来の200枚入りグローブに比べて保管スペースが削減できます。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.05入数(枚)300全長(cm)約23.0左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
エルハンガー
ベロス¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。トラスコ品番420-4213材質ポリカーボネート、ステンレス色白奥行(mm)41耐荷重(kg)2縦(mm)70横(mm)15
エルハンガー
ベロス¥369税込¥4061個(2個)当日出荷日本製/フック部が長くワイド/針が斜めに出ているのでズレ落ちにくい材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)70×15×(針を含む)41
ネット用フック
ナックス¥5,198税込¥5,7181袋(50本)3日以内出荷から4日以内出荷什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。材質ABS色白
4Φネット用フック
メイワパーツ¥8,798税込¥9,6781セット(50本×4パック)5日以内出荷ネット用フックの定番品です。10サイズからお選びいただけます。材質ABS色ホワイト対応ネット径:Φ4mm
ASコンクリートスペーサー ハート型
アートスペース¥1,698税込¥1,8681箱(20個)8日以内出荷最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。強度(設計基準)50N
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥29,980税込¥32,9781式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。![スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901329-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト
シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1枚翌々日出荷外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート![スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901058-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ホワイト![スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901286-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥76,980税込¥84,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901618-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMSL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥96,980税込¥106,6781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901530-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥92,980税込¥102,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質ステンレス質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ステンレス
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901408-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)20外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901241-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)シルバー![スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901015-260108-02.jpg)
スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H700)
渡辺製作所[住設機器]¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。大きな梁にも余裕の対応力。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ700mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ700照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥359,800~税込¥395,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
コンパクトCOBライトW 700ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Panasonic。・イヤホン・ヘッドホン。EAH-AZ70W。RZ-S50W。TaoTronics。・イヤホン・ヘッドホン。SoundLiberty88。PURECORE TT-BH1003。TT-BH092。OHM/オーム電機。・LEDライト。LH-C48B5S。LH-CT25A5。LH-CT55A5。LH-CW60A5。LH-CW70A5。LN-C40A7。・ポケットラジオ。RAD-P332N-K。RAD-P332N-W。・ワイヤレス充電器。MAV-Q610N。MAV-W05-W。・モバイルバッテリー。SMP-JV41K。SMP-JV41W。SMP-JV51K。SMP-JV51W。SMP-JV52W。SMP-JV53W。・ワイヤレスイヤホン/スピーカー。ABT-AP5 NV。ABT-AP5 WH。ASP-W125N-K。ASP-W125N-W。ASP-W180N。ASP-W600N。ASP-WS300N。HP-BC110N。HP-BC500N。HP-BC70N。HP-W160N。HP-W410N-A。HP-W410N-K。HP-W410N-R。HP-W430N-K。HP-W430N-W。HP-W600N。HP-WH500N。HSP-W530N。L102BEANPG。L102BEANRCP。RBTESMS05BK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷から6日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5

















![スリム型レンジフード WDS-906CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901329-260108-02.jpg)

![スリム型レンジフード WDS-756CDHMWL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901058-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-906CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901286-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901618-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901530-260108-02.jpg)

![スリム型レンジフード WDS-906CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901408-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-756CDHMSIL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901241-260108-02.jpg)
![スリム型レンジフード WDS-756CDHMKL(H700) 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69901015-260108-02.jpg)