カテゴリ
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lh-761」の検索結果

中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)
Luminous(ルミナス)(6件のレビュー)¥12,616~税込¥13,878~1セット3日以内出荷から5日以内出荷高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ色シルバー奥行(mm)460キャスターあり材質(キャスター)ナイロン棚板耐荷重(kg)250材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)ABS樹脂ポール径(Φmm)25アジャスター標準アジャスター
SK用中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)
SYS(シブタニ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。仕様左右兼用材質ステンレス勝手左右兼用仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本適合扉質量(kg)30
丸筒(A3用)
エスコ¥250税込¥2751本当日出荷紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。寸法(mm)47×360質量(g)85規格A3用入数(本)1
丸筒(B4用)
エスコ¥230税込¥2531本翌日出荷紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。寸法(mm)47×300質量(g)75規格B4用入数(本)1
ポスターパネル
エスコ¥1,500~税込¥1,650~1枚翌日出荷付属品:吊し用ひも(アクリル製)付。フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。グリーンマーク認定