カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
「lh-py02」の検索結果

LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDペンライト
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付材質アルミ色シルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付本体質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源電球色系LED×1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100エコロジー商品省エネ
調光ユニットパネル12
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台60日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥889,800~税込¥978,780~1台60日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路