カテゴリ
- 家電(14)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
「li-50c」の検索結果

デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
オリンパス リチウムイオン充電器
オリンパス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷リチウムイオン充電池BLS-50またはBLS-5を約3.5時間(常温)で充電する充電器です。電池BLS-5アズワン品番64-9618-83
オリンパス リチウムイオン充電池
オリンパス¥8,998税込¥9,8981個当日出荷「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。対応機種E-M1MarkIIバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1720
リチウムイオン充電池 LI-92B
OM SYSTEM(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
リチウムイオン充電器 UC-92
OM SYSTEM¥8,498税込¥9,3481個当日出荷リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 。パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。対応製品LI-92B、LI-90B
バッテリーチャージャー
RICOH(リコー)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷DB-60/65専用チャージャーです。対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
充電式リチウムイオンバッテリー
RICOH(リコー)(11件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
USBケーブル CB-USB8
OM SYSTEM¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
バッテリーチャージャーキット K-BC183J
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷D-LI92用バッテリー充電器キット適合X70、Optio I-10、RZ10/18、WG-1/2/3/4/5GPS、WG-10/20/30/40/50/60/70用
カメラ用バッテリー・充電器
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷USBケーブルを介して充電式バッテリーDB-110の充電が可能です。放電状態から約2.5時間でフル充電になります。適合バッテリーDB-110
バッテリー充電器 D-BC177
PENTAX(ペンタックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷K-BC177JからACアダプター部を省いた製品。お手持ちのUSB-CケーブルとACアダプターでご利用いただけます。適合バッテリーD-LI90P![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284774-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC]
JRC¥9,290~税込¥10,219~1個11日以内出荷から16日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入したローラで、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアに多く採用されています。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
バッテリーチャージャー
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。対応機種Z 50
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C
ハイテックマルチプレックスジャパン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。内容物。バッテリー本体、取扱説明書用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C
ハイテックマルチプレックスジャパン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー。・連続50C/最大100Cのハイパワー。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品。内容物。バッテリー本体、取扱説明書用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)4200
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
リチウムイオン充電池 BLS-50
OM SYSTEM¥7,298税込¥8,0281個当日出荷バッテリー容量1210mAhのリチウムイオン充電池 BLS-50。リチウムイオン充電器「BCS-5」で繰り返し充電して使用できます。定格出力電圧7.2Vバッテリー容量(mAh)1210
EPAフィルター(中間フィルター)
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
ミラーレス一眼カメラ Z5
Nikon(ニコン)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。本体質量(g)約590(本体のみ)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200有効画素数約2432万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
















![屋外ベルトコンベア用塩ビ巻キャリヤローラ[UC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09284774-250612-02.jpg)