カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
「li2208」の検索結果

CCDバーコードリーダー
Zebra Technologies¥32,980税込¥36,2781個49日以内出荷幅広い読み取り範囲の高性能スキャナ。 高性能リニアイメージャーにより超高速読取性能を実現。 最小分解能0.076mmの高分解能モデル。 優れたデコード技術により、ダメージバーコードの読み取りも可能。 液晶表示されたバーコード/一次元コードの読取にも対応。 バーコードの連続読取モード時に設定により同じバーコードの読取防止が可能。 1.5mから100回、0.5mから2000回の落下試験に耐える高耐久性能。付属品ハンズフリー(グースネック)Intellistand、自動ホスト検出ケーブル仕様90以上の国際キーボードをサポート、【モーショントレランス】25インチ・63.5/秒、【タンブルテスト】1/2メートルタンブラーで1000サイクル(2000滴)規格EMC FCCパート15クラスB、ICES 003クラスB、IEC 60601-1-2環境RoHS指令2002/95 / EEC電気安全C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、 1 LEDクラス1電圧(V)DC5±10%角度(°)【スキャン】水平35光源LEDクラス1デバイス617nm(琥珀色)速度【スキャン】547スキャン/秒許容差スキュー:±65°、ピッチ:±65°、ロール:±45°保証期間出荷日から60ヶ月防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-40~70照度(Lux)【アンビエントライトイミュニティ】最大108000コントラスト最小印字:15%MRD動作温度範囲(℃)0~50