カテゴリ

  • 作業服(18)
  • 自転車部品(5)
  • 測定用品(4)

「liacr」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

    空調服(6件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
    充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大容量バッテリー本体 単品 ジーベック

    大容量バッテリー本体 単品

    ジーベック
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。トラスコ品番115-9498品名急速AC充電アダプター充電時間(時間)約8
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    ¥13,600税込¥14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)機能透湿/紫外線カット/撥水充電時間(時間)バッテリー:約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) バッテリー (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリー (無線)

    空調服
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • 大容量バッテリー本体 (単体) ジーベック

    大容量バッテリー本体 (単体)

    ジーベック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。
  • 空調服(R) バッテリーセット (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (無線)

    空調服
    ¥10,500税込¥11,550
    1セット
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • 小型バッテリーセット 単品各種 ジーベック

    小型バッテリーセット 単品各種

    ジーベック
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    当日出荷
    出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
    用途空調服用。トラスコ品番256-4127品名小型バッテリー出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約4(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
  • 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服

    空調服(R) スターターキット ブラック(防水)

    空調服
    ¥16,300税込¥17,930
    1セット
    6日以内出荷
    丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)。バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)。雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)、空調服(R)急速AC充電アダプタ(LIACR)厚さ(mm)ファン:40色ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)バッテリー:89×85×25充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間約6時間(7.2V)、約8時間(6.0V)、約12時間(5.0V)、24時間以上(3.3V)※ファン2個の値バッテリー容量(mAh)定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)58(7.2V)、50(6.0V)、44(5.0V)、30(3.3V)※ファン2個の値
  • 空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.360 kN。Basic static load rating:2.710 kN
  • 空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
  • 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF973+7.2Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
    仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized ad various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:30 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:4.190 kN寸法(mm)37.0×49.0×7サイズ45/45°
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Specialized and various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:23 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.130 kN。Basic static load rating:2.480 kNサイズ33.05×43.8×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Specialized Roval and various other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:1.588mm (1/16) 。Basic dynamic load rating:1.400 kN。Basic static load rating:0.720 kNサイズ20×27×4
  • 空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)

    空調服
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    7日以内出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Essential ベーシック ポンプ 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥909,800税込¥1,000,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、Multi Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
  • AirChek Essential 高流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Essential 高流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台、Lite Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時無制限ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%
  • AirChek Essential+ ベーシック ポンプ 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Essential+ ベーシック ポンプ 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥979,800税込¥1,077,780
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential+ 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様●フロー障害保護:3~10秒流量制限で停止し最大5回自動再起動後終了●適合規格・認証:ISO 13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS●背圧補償範囲:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式(背圧・温度・大気圧補正)寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限流量(mL/min)1000~5000 の一定流量(5~500 は低流量ホルダー使用)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)・高度補正対応
  • AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)

    AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 5台セット

    SKC(環境測定)
    ¥1,048,000税込¥1,152,800
    1セット
    47日以内出荷
    AirChek(R) Essential 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、Lite Cradle 5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One Adjustable Tube Holder 5個、Type A Protective Tube cover 5個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台およびSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
    用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時無制限各種認証IP6x・IECEx/ATEX/UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠