カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lic16」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所候寒防水SUSケイフレックス三桂製作所
47,980税込52,778
1巻(30m)
3日以内出荷
候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所候寒防水SUSケイフレックス三桂製作所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
MS WS25 16C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)MS WS25 16C Std Add Lic WW SWHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
白無地ICカード FelicLiteS 50枚 西敬(イカリボシ)白無地ICカード FelicLiteS 50枚西敬(イカリボシ)
14,980税込16,478
1組(50枚)
3日以内出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。
用途規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)材質PVC質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
白無地ICカード FelicLiteS 10枚 西敬(イカリボシ)白無地ICカード FelicLiteS 10枚西敬(イカリボシ)
2,998税込3,298
1組(10枚)
3日以内出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。
用途規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)材質PVC質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
白無地ICカード FelicLiteS 100枚 西敬(イカリボシ)白無地ICカード FelicLiteS 100枚西敬(イカリボシ)
26,980税込29,678
1組(100枚)
3日以内出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInIay仕様のカードです。
用途規格・ISO/ IEC10373準拠・使用チップ・FelicLiteS RC-S966・IDM8byte(16桁)材質PVC質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.6×0.8
SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所SUSケイフレックスコネクタ三桂製作所
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。
L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16