カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「lim-004」の検索結果
![エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31873215-181121-02.jpg)
エポキシ接着剤 インスタントミックス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥499税込¥5491個(4mL)当日出荷超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ライム 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造¥529~税込¥582~1本翌々日出荷優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。 毛抜けも少なく作業性良好。 ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。 スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。形状スモール適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ主な用途外装用筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
ライム 外装用ミニローラー
大塚刷毛製造¥799税込¥8791パック(2本)翌々日出荷優れた耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装用ローラー、フルーツシリーズ「LIME(ライム)」。毛抜けも少なく作業性良好、ローラーも細くならずパワフルにご使用頂けます。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。用途外装用適合コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート形状ミニ毛丈(mm)20適合塗料・反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ハイパイル適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
ソーラーLEDバリカー
帝金¥76,980~税込¥84,678~1本41日以内出荷「Welcome! JAPAN」シリーズ ソーラーLED + アルミキャストカバー+ バリカー。ソーラーユニット/照明内蔵 12時間連続点灯用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質アルミ鋳物(頭部)/スチール製(支柱)色ダークブラウン仕上焼付塗装




![エポキシ接着剤 インスタントミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31873215-181121-02.jpg)