カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • 自転車部品(9)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「line eye」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点

    ラインアイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ

    ラインアイ
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • 小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ ラインアイ

    小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ

    ラインアイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
    付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
    GビットLANとPoEの2チャンネル同時計測、2チャンネル同時パケット出力が可能なポータブルLANアナライザー。イーサネットパケット2回線とPoE電力を同時測定可能。2チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力。PoE/PoE+/PoE++対応の合否判定と長時間電力記録。GNSS(PPS)信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ。
  • インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ

    ラインアイ
    35,980税込39,578
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
  • インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ ラインアイ

    インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ

    ラインアイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
    付属品ACアダプタ、取扱説明書
  • インターフェースコンバータ SIシリーズ ラインアイ

    インターフェースコンバータ SIシリーズ

    ラインアイ
    16,980税込18,678
    1式
    3日以内出荷
    付属品ACアダプター、取扱説明書
  • データラインモニター LEシリーズ ラインアイ

    データラインモニター LEシリーズ

    ラインアイ
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)85%RH以下湿度測定範囲(%RH)85
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイ

    CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー

    ラインアイ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
  • サイクリング用品 キャップ ANA EYE OF THE STORM CINELLI

    サイクリング用品 キャップ ANA EYE OF THE STORM

    CINELLI
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。唯一無二で、ユニークなデザインユニークでカラフルなデザインが特徴。サイクリストのおしゃれアイテム 暑い日は汗止めに、寒い日は防寒に。両サイドが印象的なサイクルキャップ!オシャレなサイクルコーディネートに!
    サイズフリーサイズ
  • (QC000)EYEBOLT,COOLING WATER LINE 三菱ふそう

    (QC000)EYEBOLT,COOLING WATER LINE

    三菱ふそう
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • マルチプロトコルアナライザー ラインアイ

    マルチプロトコルアナライザー

    ラインアイ
    779,800税込857,780
    1個
    4日以内出荷
    USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点

    ラインアイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ ラインアイ

    Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ

    ラインアイ
    35,980税込39,578
    1式
    当日出荷から3日以内出荷
  • SparkFun Line Follower Array SPARKFUN

    SparkFun Line Follower Array

    SPARKFUN
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Line Follower Array is a long board consisting of eight IR sensors that have been configured to read as digital bits! We have designed the SparkFun Line Follower Arrays to follow a dark line of about 3/4 inch width or smaller(spray paint or electrical tape)on a light background. Each array features visible LEDs that point upward when the board is attached(properly)so you can see what the robot sees, brightness control right on the board, and an I2C interface for reading and power control. Here at SparkFun, the RedBot Shadow Chassis was used as a test platform but really this was designed as an add-on for almost any bot.。The line follower functions by taking an 8-bit reading of reflectance for use with following lines or reading dark/light patterns and can see from about 1/4 to 3/4 inches away. The IR brightness control and indicator can be adjusted with the on-board potentiometer and is capable of showing you the strength of the IR LEDs. Illumination can be turned on and off with software to conserve power, or left on all the time for faster readings. The SparkFun Line Follower Array requires 5V of power with a supply current range of 25-185mA with strobing disabled and 16-160mA with it enabled. Additionally we have added six mounting holes to the line follower with the two inner holes designed to fit our Shadow Chassis while the other four are general purpose.。Note:As you know our Sun emits quite a bit of infrared light, making the SparkFun Line Follower Array much less effective in direct sunlight. Plan your projects accordingly!。Features。8 sensor eyes(QRE1113, like in our line sensor breakout)。I2C interface。Adjust IR brightness on the fly with a knob。Switch IR on and off with software。Switch visual indicators on and off with software。Invert dark/light sight with software。Based on the SX1509 I/O expander
    アズワン品番67-0426-55
  • ワイド入力ACアダプタ ラインアイ

    ワイド入力ACアダプタ

    ラインアイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)2.1出力DC9V、2Aプラグセンター[+]外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種LEシリーズプロトコルアナライザー(センタープラス対応モデル)、LEシリーズアナログ計測器、SIシリーズインターフェースコンバータ(センタープラス対応モデル)、LANIOシリーズLAN接続型IOユニットアズワン品番64-5070-83
  • CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイ

    CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー

    ラインアイ
    168,800税込185,680
    1個
    5日以内出荷
    PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
  • LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点

    ラインアイ
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    859税込945
    1枚(3本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    859税込945
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    769税込846
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    859税込945
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    859税込945
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    769税込846
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    769税込846
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    859税込945
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    859税込945
    1枚(6本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • JS-5 キャスティンシングル カツイチ

    JS-5 キャスティンシングル

    カツイチ
    769税込846
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    ペンシル、ポッパーなど誘い出し系トップウォータープラグ専用シングルフックです。シングルフックオンリーの海域のレギュレーションにも対応し、近海マグロ、ヒラマサを中心に大型キャスティングゲームにおける性能を追求しました。 アイは一般的なルアーアイに対応できるようIn-line Eye(タテアイ)を採用、ワイドなスマートアイにてヘビーリングにも対応、更にSoldering加工にてシームレス化、フッキング時のパワーロスやバレにつながるリング類の二重装着の必要がなくなります。そして、キャスティング用にリフォルムされた形状はビックブルー達のアゴを完璧に貫き、ホールドする仕上がりです。
    用途釣り、針
  • AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ カツイチ

    AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    スプーンでは反応の悪い魚にも、時として圧倒的なバイトを得られるトラウト用プラグへの装着に最適なIN LINE EYE(タテアイ)仕様のシングルフック。バレにくい深めのフトコロ形状に加え、やや太軸ながらロングテーパーポイントを採用することで、スムーズなフッキングと大型魚にも対応する強度を両立。しっかりアワせて掛けて獲る、プラグ用スペシャルフックです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。トレブルフックとの交換でも比較的重量ギャップが少なく、ビッグフィッシュが狙える太軸ワイヤーを採用。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ カツイチ

    AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    スプーンでは反応の悪い魚にも、時として圧倒的なバイトを得られるトラウト用プラグへの装着に最適なIN LINE EYE(タテアイ)仕様のシングルフック。バレにくい深めのフトコロ形状に加え、やや太軸ながらロングテーパーポイントを採用することで、スムーズなフッキングと大型魚にも対応する強度を両立。しっかりアワせて掛けて獲る、プラグ用スペシャルフックです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。トレブルフックとの交換でも比較的重量ギャップが少なく、ビッグフィッシュが狙える太軸ワイヤーを採用。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点

    ラインアイ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • Y-F33F トレブル カツイチ

    Y-F33F トレブル

    カツイチ
    1,298税込1,428
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    触れるだけで掛かるほどのファインワイヤー&シャープポイントを備えながら、加えてフッ素系表面処理「シルキーFコート」効果での圧倒的な刺さりこみにより強度不安を感じさせない、バーサタイルトレブルフックです。淡水では最大級となる#4/0サイズまでをラインナップ。エイトトラップ(R)でお馴染みのバラム(MADNESS社)や、鮎邪ジョインテッドクロー尺ONE(GAN CRAFT社)等のマグナム級ビッグベイトをはじめ、ハンドメイドクランク等にも標準採用の実績多数。さらにワイドレンジで緻密なフックセッティングが可能となり、あらゆるバス用ルアーでのフッキングをサポートします。摩擦係数が低く、より滑らかな刺さり込みを実現するフッ素表面処理シルキーFコート採用。緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからジャイアントベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
    用途釣り、針
  • Y-F33F トレブル カツイチ

    Y-F33F トレブル

    カツイチ
    1,298税込1,428
    1枚(6本)
    8日以内出荷
    触れるだけで掛かるほどのファインワイヤー&シャープポイントを備えながら、加えてフッ素系表面処理「シルキーFコート」効果での圧倒的な刺さりこみにより強度不安を感じさせない、バーサタイルトレブルフックです。淡水では最大級となる#4/0サイズまでをラインナップ。エイトトラップ(R)でお馴染みのバラム(MADNESS社)や、鮎邪ジョインテッドクロー尺ONE(GAN CRAFT社)等のマグナム級ビッグベイトをはじめ、ハンドメイドクランク等にも標準採用の実績多数。さらにワイドレンジで緻密なフックセッティングが可能となり、あらゆるバス用ルアーでのフッキングをサポートします。摩擦係数が低く、より滑らかな刺さり込みを実現するフッ素表面処理シルキーFコート採用。緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからジャイアントベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
    用途釣り、針
  • Y-F33F トレブル カツイチ

    Y-F33F トレブル

    カツイチ
    638税込702
    1枚(6本)
    8日以内出荷
    触れるだけで掛かるほどのファインワイヤー&シャープポイントを備えながら、加えてフッ素系表面処理「シルキーFコート」効果での圧倒的な刺さりこみにより強度不安を感じさせない、バーサタイルトレブルフックです。淡水では最大級となる#4/0サイズまでをラインナップ。エイトトラップ(R)でお馴染みのバラム(MADNESS社)や、鮎邪ジョインテッドクロー尺ONE(GAN CRAFT社)等のマグナム級ビッグベイトをはじめ、ハンドメイドクランク等にも標準採用の実績多数。さらにワイドレンジで緻密なフックセッティングが可能となり、あらゆるバス用ルアーでのフッキングをサポートします。摩擦係数が低く、より滑らかな刺さり込みを実現するフッ素表面処理シルキーFコート採用。緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからジャイアントベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
    用途釣り、針
  • Y-F33F トレブル カツイチ

    Y-F33F トレブル

    カツイチ
    638税込702
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    触れるだけで掛かるほどのファインワイヤー&シャープポイントを備えながら、加えてフッ素系表面処理「シルキーFコート」効果での圧倒的な刺さりこみにより強度不安を感じさせない、バーサタイルトレブルフックです。淡水では最大級となる#4/0サイズまでをラインナップ。エイトトラップ(R)でお馴染みのバラム(MADNESS社)や、鮎邪ジョインテッドクロー尺ONE(GAN CRAFT社)等のマグナム級ビッグベイトをはじめ、ハンドメイドクランク等にも標準採用の実績多数。さらにワイドレンジで緻密なフックセッティングが可能となり、あらゆるバス用ルアーでのフッキングをサポートします。摩擦係数が低く、より滑らかな刺さり込みを実現するフッ素表面処理シルキーFコート採用。緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからジャイアントベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
    用途釣り、針
  • Y-F33F トレブル カツイチ

    Y-F33F トレブル

    カツイチ
    1,298税込1,428
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    触れるだけで掛かるほどのファインワイヤー&シャープポイントを備えながら、加えてフッ素系表面処理「シルキーFコート」効果での圧倒的な刺さりこみにより強度不安を感じさせない、バーサタイルトレブルフックです。淡水では最大級となる#4/0サイズまでをラインナップ。エイトトラップ(R)でお馴染みのバラム(MADNESS社)や、鮎邪ジョインテッドクロー尺ONE(GAN CRAFT社)等のマグナム級ビッグベイトをはじめ、ハンドメイドクランク等にも標準採用の実績多数。さらにワイドレンジで緻密なフックセッティングが可能となり、あらゆるバス用ルアーでのフッキングをサポートします。摩擦係数が低く、より滑らかな刺さり込みを実現するフッ素表面処理シルキーFコート採用。緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからジャイアントベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
    用途釣り、針
  • Y-F33F トレブル カツイチ

    Y-F33F トレブル

    カツイチ
    638税込702
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    触れるだけで掛かるほどのファインワイヤー&シャープポイントを備えながら、加えてフッ素系表面処理「シルキーFコート」効果での圧倒的な刺さりこみにより強度不安を感じさせない、バーサタイルトレブルフックです。淡水では最大級となる#4/0サイズまでをラインナップ。エイトトラップ(R)でお馴染みのバラム(MADNESS社)や、鮎邪ジョインテッドクロー尺ONE(GAN CRAFT社)等のマグナム級ビッグベイトをはじめ、ハンドメイドクランク等にも標準採用の実績多数。さらにワイドレンジで緻密なフックセッティングが可能となり、あらゆるバス用ルアーでのフッキングをサポートします。摩擦係数が低く、より滑らかな刺さり込みを実現するフッ素表面処理シルキーFコート採用。緻密なフックセッティングが可能となる奇数番手もラインナップ。さらに小型ルアーからジャイアントベイトまで幅広く対応する、豊富なサイズ展開。素早いフックアップを実現するストレートなLong Spear Point採用。軽い力でもフッキングへ持ち込む1Xファインワイヤー&マイクロバーブ採用。強度、靱性を重視したロウ材を吟味し、1本1本のフック性能を引き出す「Solid System」採用。スプリットリングの金属疲労を防ぎ、スムーズなセットができるスマートアイ採用。あらゆるルアーに対応し、スムーズなフッキングを実現するタテアイ(In-Line Eye)仕様。
    用途釣り、針
sewline 替え芯特集