カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 据え置きハードディスク(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(2)
  • 3TB(1)
  • 4TB(3)
  • 6TB(2)
  • 8TB(3)
  • 12TB(1)
  • 16TB(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(3)
ファン
  • ファン付き(3)
電源供給
  • セルフパワー(3)
ハードウェア暗号化
  • 対応
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「linkstation」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア
電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3DシリーズBUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
ドライブステーション RAID5機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 4ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション RAID5機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 4ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
大容量データも快適に扱えるUSB3.0 耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる 大容量データのバックアップや保存に最適 バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書対象パソコンUSB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください質量(kg)約5.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティーWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows RT:本体対応Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターMac10.4~10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×154×230最大消費電力(W)90動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)ハードウェア暗号化対応