カテゴリ
- 制御機器(8)
- ヒューズその他関連用品(3)
- ガラス管ヒューズ(5)
絞り込み
定格電流(A)
- 0.25
- 0.1(5)
- 0.125(6)
- 0.5(17)
- 0.8(5)
- 1(23)
- 2(15)
- 3(14)
- 4(9)
- 5(15)
- 6(7)
- 7.5(6)
- 10(13)
- 15(11)
- 20(16)
- 25(9)
- 30(23)
- 40(10)
- 60(11)
- 100(5)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 32(1)
- AC250(5)
- AC/DC125(2)
リード線
- 無(2)
遮断電流(A)
- 35(1)
- 1500(1)
ブランド
- LITTELFUSE(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「littelfuse」の検索結果

リテルヒューズ管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.250MXP
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.250MXP
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 250mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216.250MXP
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)翌々日出荷Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = 216定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250T
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NR
LITTELFUSE¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応