カテゴリ
- 制御機器(4)
- ヒューズその他関連用品(3)
- ガラス管ヒューズ(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 0.375
- 0.1(5)
- 0.125(6)
- 0.25(8)
- 0.5(17)
- 0.8(5)
- 1(23)
- 2(16)
- 3(13)
- 4(9)
- 5(15)
- 6(7)
- 7.5(6)
- 10(12)
- 15(11)
- 20(16)
- 25(9)
- 30(23)
- 40(10)
- 60(11)
- 100(5)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC125(3)
- AC/DC125(1)
- DC63(1)
取付方式
- 表面実装(1)
リード線
- 無(2)
遮断電流(A)
- 50(2)
- その他(1)
ブランド
- LITTELFUSE(4)
LITTELFUSE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「littelfuse」の検索結果

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681袋(10個)翌々日出荷CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0466.375NR
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.65mm本体高さ = 1.524mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 4.83 x 1.65 x 2.03mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応