カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • ヒューズその他関連用品(4)
    • ガラス管ヒューズ(5)
絞り込み
定格電流(A)
  • 4
  • 0.1(5)
  • 0.125(6)
  • 0.25(8)
  • 0.5(17)
  • 0.8(5)
  • 1(23)
  • 2(16)
  • 3(13)
  • 5(15)
  • 6(7)
  • 7.5(6)
  • 10(12)
  • 15(11)
  • 20(16)
  • 25(9)
  • 30(23)
  • 40(10)
  • 60(11)
  • 100(5)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(3)
  • AC500(1)
  • AC600(1)
  • DC32(1)
  • DC500(1)
  • DC600(1)
リード線
  • (2)
  • (1)
遮断電流(A)
  • 100(1)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(8)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「littelfuse」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 00940957XXN LITTELFUSE

    00940957XXN

    LITTELFUSE
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218004.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218004.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216004.MXP

    LITTELFUSE
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 4A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = ピンク長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00950011XXN LITTELFUSE

    00950011XXN

    LITTELFUSE
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
  • 0KLK004.T LITTELFUSE

    0KLK004.T

    LITTELFUSE
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)4遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK004.T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK004.T

    LITTELFUSE
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500dc/600ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    279税込307
    1袋(4個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ