カテゴリ
- 制御機器(7)
- ヒューズその他関連用品(6)
- ヒューズホルダ(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 3(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
定格電圧(V)
- AC/DC32
- 32(5)
- AC80(3)
- AC125(19)
- AC250(69)
- AC500(10)
- AC600(8)
- AC1000(7)
- AC/DC125(11)
- AC/DC250(3)
- AC/DC1000(3)
- DC15(3)
- DC16(3)
- DC30(7)
- DC32(54)
- DC60(7)
- DC63(6)
- DC80(6)
- DC500(6)
- DC600(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付方式
- その他(1)
- 中継取付(1)
- 直取付(1)
- 表面実装(1)
リード線
- 有(2)
- 無(4)
遮断電流(A)
- 50(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
- その他(1)
ブランド
- LITTELFUSE(7)
LITTELFUSE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「littelfuse」の検索結果

FHAC0001ZXJG
LITTELFUSE¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20リード線有RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー
LITTELFUSE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR
LITTELFUSE¥989税込¥1,0881袋(10個)翌々日出荷UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)32ac/dc定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応