カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ヒューズその他関連用品(4)
    • ガラス管ヒューズ(1)
    • ヒューズホルダ(2)
絞り込み
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 30(5)
定格電圧(V)
  • AC1000
  • 32(5)
  • AC80(3)
  • AC125(19)
  • AC250(71)
  • AC500(10)
  • AC600(8)
  • AC/DC32(7)
  • AC/DC125(11)
  • AC/DC250(3)
  • AC/DC1000(3)
  • DC15(3)
  • DC16(3)
  • DC30(7)
  • DC32(56)
  • DC60(6)
  • DC63(6)
  • DC80(6)
  • DC500(6)
  • DC600(5)
取付方式
  • DINレール取付(2)
リード線
  • (4)
遮断電流(A)
  • 20000(2)
ブランド
  • LITTELFUSE(7)
LITTELFUSE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「littelfuse」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • LPHV0001Z LITTELFUSE

    LPHV0001Z

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPHV0002Z LITTELFUSE

    LPHV0002Z

    LITTELFUSE
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 11A 10 x 38mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU011.T

    LITTELFUSE
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1000定格電流(A)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV LITTELFUSE

    レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV

    LITTELFUSE
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV LITTELFUSE

    レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 1kV

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm定格電圧(V)1000定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0SPF030.T LITTELFUSE

    0SPF030.T

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応