カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • ヒューズその他関連用品(9)
    • ガラス管ヒューズ(9)
    • ヒューズホルダ(1)
絞り込み
定格電流(A)
  • 0.062(1)
  • 0.1(1)
  • 0.125(1)
  • 0.375(3)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3.15(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 10(1)
定格電圧(V)
  • AC125
  • 32(5)
  • AC80(3)
  • AC250(71)
  • AC500(10)
  • AC600(8)
  • AC1000(7)
  • AC/DC32(7)
  • AC/DC125(11)
  • AC/DC250(3)
  • AC/DC1000(3)
  • DC15(3)
  • DC16(3)
  • DC30(7)
  • DC32(56)
  • DC60(7)
  • DC63(6)
  • DC80(6)
  • DC500(6)
  • DC600(5)
取付方式
  • 表面実装(1)
リード線
  • (3)
遮断電流(A)
  • 300(1)
  • 10000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(19)
LITTELFUSE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「littelfuse」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse チップヒューズ

    LITTELFUSE
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装
  • リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (普通溶断) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ガラス管ヒューズ (普通溶断)

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5×20
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V 0154.125DR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V 0154.125DR

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>;2 ;/sup>;ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
    仕様溶断速度 = F本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 125V ac 02333.15MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 125V ac 02333.15MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239004.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 750mA, 125V 0452.750MRL

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239005.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac (タイムラグ) 0239005.MXP

    LITTELFUSE
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    1 → 5 A : PSE 、 0.02 → 5 A : UL 、 CSA. タイムラグ型ヒューズ、 239 シリーズ. ガラス製密閉型ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRL

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXP

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ定格電圧(V)125ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0452.500MRL

    LITTELFUSE
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL

    LITTELFUSE
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0466.375NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0466.375NR

    LITTELFUSE
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.65mm本体高さ = 1.524mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 4.83 x 1.65 x 2.03mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0154.500DRT LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0154.500DRT

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>;2 ;/sup>;ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
    仕様溶断速度 = T本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac 0451.062MRL LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac 0451.062MRL

    LITTELFUSE
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
    仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac定格電流(A)0.062RoHS指令(10物質対応)対応