カテゴリ
- 制御機器(10)
- ヒューズその他関連用品(6)
- ガラス管ヒューズ(4)
絞り込み
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 3.15(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 25(1)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC500
- 32(5)
- AC80(3)
- AC125(19)
- AC250(72)
- AC600(8)
- AC1000(7)
- AC/DC32(7)
- AC/DC125(11)
- AC/DC250(3)
- AC/DC1000(3)
- DC15(3)
- DC16(3)
- DC30(7)
- DC32(55)
- DC60(7)
- DC63(6)
- DC80(6)
- DC500(6)
- DC600(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 無(7)
遮断電流(A)
- 100(1)
- 1500(1)
- 5000(5)
- 10000(6)
ブランド
- LITTELFUSE(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「littelfuse」の検索結果

0FLQ001.T
LITTELFUSE¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 400 V dc, 500V ac (タイムラグ) 04773.15MXP
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2定格電圧(V)400dc/500ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK030.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)30遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK025.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)25遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK005.T
LITTELFUSE¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK定格電圧(V)500定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 1A 10 x 38mm 300 V dc, 500V ac (タイムラグ) 0FLQ001.T
LITTELFUSE¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ定格電圧(V)300dc/500ac定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK001.T
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)1遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK004.T
LITTELFUSE¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)4遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応