カテゴリ
- 制御機器(3)
- ヒューズホルダ(3)
絞り込み
定格電流(A)
- 30(1)
- 425(1)
定格電圧(V)
- AC80
- 32(5)
- AC125(19)
- AC250(72)
- AC500(10)
- AC600(8)
- AC1000(7)
- AC/DC32(7)
- AC/DC125(11)
- AC/DC250(3)
- AC/DC1000(3)
- DC15(3)
- DC16(3)
- DC30(7)
- DC32(55)
- DC60(7)
- DC63(6)
- DC80(6)
- DC500(6)
- DC600(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- LITTELFUSE(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「littelfuse」の検索結果

ベース取り付けヒューズホルダ Littelfuse 425A, 80V dc
LITTELFUSE¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 62mmコンタクト材質 = 鍛錬用合金定格電圧(V)AC80定格電流(A)425RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 80V
LITTELFUSE¥769税込¥8461個翌々日出荷FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現仕様コンタクト材質 = 銀メッキ-銅合金定格電圧(V)AC80定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse, 80V dc
LITTELFUSE¥779税込¥8571個7日以内出荷FLR 基板実装ヒューズホルダ. 一般的な車載タイプのブレードヒューズで最大電流 30 AのATOヒューズを取り付ける用途に最適です。 低抵抗のヘビーデューティリーフスプリングコンタクト スピゴット付きはんだピン 8 本により卓越した剛性と、ヒューズの断熱運転が可能な優れた熱伝導を実現仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装定格電圧(V)AC80RoHS指令(10物質対応)対応