カテゴリ
- 電動工具(10)
- 切削工具(4)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「littlemilling1」の検索結果

LittleMilling1用マシンスタンド
ミスターマイスター¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-55RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤LittleMilling1アドバンスセット
ミスターマイスター¥339,800税込¥373,7801セット翌々日出荷場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション7点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling1本体(No.66400)ドリルチャック(本体装着済み)No.66215チャックキーエンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030引き型コレット(6mm)クランプセット(10点入)No.66426Tスロットナット×4ヶ標準工具一式 油差し標準工具(レンチ&スパナ)クイックバイス(No.66205)コレットホルダーセット(No.66240)エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)強力型テーパーシャンクエンドミル(No.66804)マシンスタンドチップトレイ付き(No.66460)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤LittleMilling1スターターセット
ミスターマイスター¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling1本体(No.66400)、ドリルチャック(本体装着済み)No.66215、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、引き型コレット(6mm)、クランプセット(10点入)No.66426、Tスロットナット×4ヶ、標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、クイックバイス(No.66205)、コレットホルダーセット(No.66240)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100テーブル寸法(mm)W240×D145モーター出力(W)150RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット8日以内出荷スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。用途金属加工セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ質量(kg)40電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】モーター出力(W)150、単相100V、50/60HzスピンドルMT-2送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用アングルバイス
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます用途材料の固定寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6口幅(mm)70口開き(mm)50アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
LittleMilling-1用クランプセット(20点入)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-54RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-1用クランプセット(10点入)
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷材料をミーリングテーブルに固定するために用います。用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品
ミスターマイスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアーバーセット(MT-2)
ミスターマイスター¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。アズワン品番64-5179-43RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングカッター
ミスターマイスター¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。内径(Φmm)13.0外径(Φmm)50.0対応機種NO.66803用アズワン品番64-5177-97RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアーバー(MT-2)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ミーリングアーバー(MT-2)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを丸鋸加工を行う為に用います。 別途専用ミーリングカッターが必要です。仕様テーパーMT-2アズワン品番64-5179-40RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセット
ミスターマイスター¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-35RoHS指令(10物質対応)対応
マシンスタンド・チップトレイ付き(LittleMilling11用)
ミスターマイスター¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷LittleMilling11専用のマシンスタンドです。チップトレイ付きです寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×500×20、スタンド部:500×500×760アズワン品番64-2326-11RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンター(LittleMilling11用)
ミスターマイスター¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷LittleMilling11専用のデジタルカウンターです。材料に応じた最適な速度を表示することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)
ミスターマイスター¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
引き型コレットチャック&スリーブコレット4点セット
ミスターマイスター¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷ミスターマイスター小型工作機械シリーズで、小径を把握するためのスリーブコレットセット。 Φ6.0mmに取り付け可能で、Φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になるアダプターコレットです。 小径のドリルやルーター用のビットをフライス盤等で利用するための器具です。仕様テーパーMT-2外径(Φmm)6.0把握径(Φmm)(スリーブコレット)2.35/3.0/3.175/4.0、(引き型コレット)6.0RoHS指令(10物質対応)対応