カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「littlemilling9」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LittleMilling-9用クイックバイス100mm ミスターマイスターLittleMilling-9用クイックバイス100mmミスターマイスター(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します口幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換チップ(2ヶ) ミスターマイスターLittleMilling-9用交換チップ(2ヶ)ミスターマイスター
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
NO.60730強力型テーパーシャンクエンドミルの交換チップです。
アズワン品番64-5177-92RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用クランプセット(42点入) ミスターマイスターLittleMilling-9用クランプセット(42点入)ミスターマイスター
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定アズワン品番64-5177-90RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)ミスターマイスター
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
用途材料の加工アズワン品番64-5177-91RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)ミスターマイスター
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用ボーリングカッター(MT-3)ミスターマイスター
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあけるアズワン品番64-5177-93RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用交換バイト ミスターマイスターLittleMilling-9用交換バイトミスターマイスター
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
No.60735ボーリングカッターの交換バイトです。
アズワン品番64-5177-94RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用引き型コレットチャックセット(MT-3)ミスターマイスター
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握しますアズワン品番64-5178-03RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤 ミスターマイスター精密卓上フライス盤ミスターマイスター(2件のレビュー)
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760把握径(Φmm)1~13質量(kg)50モーター出力(W)350送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用丸鋸刃 ミスターマイスターLittleMilling-9用丸鋸刃ミスターマイスター
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
No.60740ミーリングアーバー専用の丸鋸刃です。
用途材料に溝を入れたり切断します。アズワン品番64-5177-96RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3) ミスターマイスターLittleMilling-9用ミーリングアーバー(MT-3)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材料にスリット加工や材料を切断する時に使用します。
用途材料にスリットを入れたり切断しますアズワン品番64-5177-95RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックMT-3 ミスターマイスタードリルチャックMT-3ミスターマイスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアーバーセット(MT-3) ミスターマイスターミーリングアーバーセット(MT-3)ミスターマイスター
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容ミーリングアーバー・ミーリングカッターノコ刃内径(Φmm)16ノコ刃外径(Φmm)50テーパーMT-3鋸身厚(mm)1.6アズワン品番64-5177-98RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling9スターターセットミスターマイスター
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
LittleMilling9用マシンスタンド ミスターマイスターLittleMilling9用マシンスタンドミスターマイスター(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンド。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。 国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.60761も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760アズワン品番64-5178-01RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセット ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセットミスターマイスター
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンドチップトレイ付き(No.60760)電源(V)100テーブル寸法(mm)W403×D92モーター出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9スターターセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
529,800税込582,780
1セット
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
489,800税込538,780
1台
11日以内出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9アドバンスセット(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
599,800税込659,780
1セット
11日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60760)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3