カテゴリ

  • 作業服(21)
  • 救急・衛生(3)

「livmoa 4000as」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4000AS 耐水圧タイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。 ※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などJIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上加工帯電防止加工仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト
  • 化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズ TORAY(東レ)

    化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズ

    TORAY(東レ)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
    通気性96cm3/cm2・s
  • 東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    1,198税込1,318
    1着
    7日以内出荷
    メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など材質ポリプロピレン種別つなぎ規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    1,498税込1,648
    1着
    7日以内出荷
    WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
    用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去材質ポリプロピレン不織布
  • 化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 TORAY(東レ)

    化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000

    TORAY(東レ)
    799税込879特価
    1着
    当日出荷
    JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
    用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。ホワイト規格JIS T 8115:2015タイプ5タイプ使い切りタイプ材質ポリプロピレン100%種別つなぎ機能粉じん対策、耐水性
  • 化学防護服 JIS対応 モノタロウ

    化学防護服 JIS対応

    モノタロウ(38件のレビュー)
    849税込934
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)販売区分業務用
  • 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ

    防護服 タイベック(R)製 白

    モノタロウ(107件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
    用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
    用途一般製造業 。化学プラント 。塗装 。メンテナンス 。油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) LIVMOA

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)

    LIVMOA
    998税込1,098
    1着
    7日以内出荷
    油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
    用途一般製造業/化学プラント/塗装/メンテナンス/油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上
  • 保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ

    保護服 つなぎ 使い捨て フード付

    モノタロウ(127件のレビュー)
    429税込472
    1着ほか
    当日出荷
    (背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
    用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性販売区分業務用
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)

    TORAY(東レ)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
    用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ

    TORAY(東レ)
    899税込989
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。 暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。 夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などJIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎホワイト混率(%)ポリプロピレン100通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s
  • 化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ TORAY(東レ)

    化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ

    TORAY(東レ)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
    通気性96cm3/cm2・s
  • 化学防護服 4520 3M(スリーエム)

    化学防護服 4520

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    749税込824
    1着
    当日出荷
    経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
    種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
  • タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアII型

    旭・デュポン(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
  • 防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ

    防護服 SMS製 JIS対応

    モノタロウ(38件のレビュー)
    499税込549
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
    用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50販売区分業務用
  • 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム)

    3M 化学防護服 4515

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    789税込868
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
    ホワイト仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
  • つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ

    つなぎ 不織布 フード付 5着パック

    モノタロウ(152件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5着)
    当日出荷
    お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
    用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
  • AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス

    AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

    アゼアス(3件のレビュー)
    739税込813
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
  • AZ GUARD 3000 続服 アゼアス

    AZ GUARD 3000 続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性ポケットあり