カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 手袋(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lixil lf-e01」の検索結果

立水栓(寒冷地共用)
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
ケミソフト業務用ブラック
アトム¥439~税込¥483~1双ほか当日出荷フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業材質手袋/ナイロン色ブラック機能フィット感、通気性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。使用地区一般地・寒冷地共通JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
立水栓
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ
アトム(23件のレビュー)¥339~税込¥373~1双ほか当日出荷繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
タフレッド
アトム(142件のレビュー)¥339~税込¥373~1双ほか当日出荷フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
シングルレバー単水栓
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)26±1ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)85
吐水パイプ部
INAX(LIXIL)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷適合LF-E02FH-10・LF-E02H-1・LF-E02H-MB・LF-E340SC-KD4・LF-E340SCN-KD4
シングルレバー単水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ