カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
「lixil tp-a-004」の検索結果

ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
350縦すべり出しアーム
TOSTEM(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷セット内容ステーA・B(PNB816L/R)各1、スペーサー:2、取付ねじ皿TP4x30:8、皿TP4x16:12、組台座、車台座、型紙加工図説明書、取付説明書、’06/10仕様変更後の代替品、穴加工が必要色シルバー適合シリーズサッポロフェンスター
消泡装置 バブけスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ