カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「lj-200」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
68,063税込74,869
1個
当日出荷から50日以内出荷
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラージャッキー ワーゼフカラージャッキーワーゼフ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフラボジャッキ SUS304ワーゼフ(11件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LJ201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)LJ201三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,267税込3,594
1個
翌日出荷
直角軸の取付けに LJ200に対して締付ネジが反対側に
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ29×52備考右締め
HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJ型 産業車輌用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
9,590税込10,549特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
ロング流量調整ノズル ベッセルロング流量調整ノズルベッセル(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ鳥繁産業
9,998税込10,998
1箱(100個×20袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など酸素吸収型標準型(遅効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
リンクフィルムジョイント リンテック21リンクフィルムジョイントリンテック21(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷
隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。
用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止種別連結器具仕様耐震度/6強相当寸法(mm)50×110×0.8過負荷耐量200kg/枚使用環境温度(℃)0~40質量(g/枚)7
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性
用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
ニッパー(ジャーニーマンシリーズ) KLEIN TOOLSニッパー(ジャーニーマンシリーズ)KLEIN TOOLS
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材切断にACSRや釘・硬線の切断に全長(mm)206
LJ200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)LJ200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,267税込3,594
1個
翌日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ29×52備考左締め
パイジョンパーツ LJシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ LJシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ29×51付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
クライン ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン ペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ) KLEIN TOOLSクライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ)KLEIN TOOLS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途電線の切断にネジやくぎの切断に全長(mm)241
カラージャッキ ケニスカラージャッキケニス
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷