カテゴリ
- バイク純正部品(27)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(27)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 村部フランヂ(3)
- アズワン(2)
- ワーゼフ(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- イノック(1)
- CKD(1)
- ベッセル(1)
- TDKラムダ(1)
- 鳥繁産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- ケニス(1)
- リンテック21(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「lj200」の検索結果

ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(11件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から翌々日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
リンクフィルムジョイント
リンテック21(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4枚)当日出荷隣り合うロッカー・キャビネット・棚等什器の天板間を貼り付けて連結し、転倒を防止するための連結用シートです。これにより、地震時の転倒を防ぎます。隣り合う什器の天板間に、シートの中心を什器同士の天板の境にあわせる形で、跨いで貼り付けることによって連結が簡単にできます。 強力接着で、200kgのせん断力です。 薄くて邪魔になりません。厚さ1mm以下です。 不要のとき簡単に剥離できます。 傷つけ・汚すことがありません。用途ロッカー・キャビネット・棚・部品棚・机等の什器を連結により転倒防止仕様耐震度/6強相当種別連結器具寸法(mm)50×110×0.8過負荷耐量200kg/枚使用環境温度(℃)0~40質量(g/枚)7
カラージャッキー
ワーゼフ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
ロング流量調整ノズル
ベッセル(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 流量調整付。 ネジ部はG1/8用途AD-4交換用ノズルねじ寸法G1/8ノズル口径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)5
5K 白 SOP-LJ 200A
村部フランヂ¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)6.06外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5
20K 白 SOP-LJ 200A
村部フランヂ¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)13.6外径D(Φmm)350厚さt(mm)30呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)305ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5
10K 白 SOP-LJ 200A
村部フランヂ¥8,498税込¥9,3481枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)7.28外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5
【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)
アズワン¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から4日以内出荷縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。電源コード(m)2.5(3Pアース付)
パイジョンパーツ LJシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ29×51表面処理白色アルマイト
オートラボジャッキ
アズワン¥117,000税込¥128,7001個翌々日出荷ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。種別(ハイスピード)アズワン品番3-6776-01商品タイプレンタル品はこちら
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
ニッパー(ジャーニーマンシリーズ)
KLEIN TOOLS¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途盤内や狭い箇所での線材切断に。ACSRや釘・硬線の切断に全長(mm)206
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ
鳥繁産業¥9,998税込¥10,9981箱(100個×20袋)4日以内出荷から5日以内出荷密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など。酸素吸収型。標準型(遅効性)。耐水。耐油主成分鉄粉、無機材、塩分
クライン ペンチ(ジャーニーマンシリーズ)
KLEIN TOOLS¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」 工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。 最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。 強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に全長(mm)241
大きいサイズ バイク レザー ジャケット 革ジャン ライダースジャケット 軽量 冬 春 夏 秋 ブルー
RIDEZ(ライズ)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷RIDEZ CLUBS JACKET IronBlue RLJ200C レザージャケット。ミドル丈のレザーブルゾン。キメ細かさが特徴のシープレザーです。オールシーズン着用できます。スマートで細身で綺麗なシルエットを持ちながら、程よいエイジング色を持っています。ジャストサイズで着ることで、動きが出る部分は特に伸びや皺が入り、自分自身のジャケットになっていきます。もしインナーを着込む場合は1サイズアップがおすすめです。仕様【ジップ】YKK製ダブルジップ、【革】シープレザー色アイアンブルー裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
バイク レザー ジャケット 革ジャン ライダースジャケット 軽量 冬 春 夏 秋 ブルー
RIDEZ(ライズ)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷RIDEZ CLUBS JACKET IronBlue RLJ200C レザージャケット。ミドル丈のレザーブルゾン。キメ細かさが特徴のシープレザーです。オールシーズン着用できます。スマートで細身で綺麗なシルエットを持ちながら、程よいエイジング色を持っています。ジャストサイズで着ることで、動きが出る部分は特に伸びや皺が入り、自分自身のジャケットになっていきます。もしインナーを着込む場合は1サイズアップがおすすめです。仕様YKK製ダブルジップ、【革】シープレザー色アイアンブルー裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
軒下用LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
スマートアーキ 軒下用グレアレスユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から32日以内出荷LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。 グレアレス・ノイズレスな外観意匠性用途軒下用質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)調光の可否可(ライコン別売)電源ユニット別売遮光(°)30材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
角型LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
和風LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷和の空間に調和するダウンライト。取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)