カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「lk-1011」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内・外エルボ 1M×1F SK11

    内・外エルボ 1M×1F

    SK11
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
    用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
  • シルクスナップ 日本紐釦貿易

    シルクスナップ

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1セット(36個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周りを薄い生地で包まれているので、生地の色に合わせるとボタンが目立ちません。
  • ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)

    ストリートエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    備考R1/8XRC1/8規格LK-1011部品名称ストリートエルボ図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.15、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.17、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.15