カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「lk-2200」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK制御盤セット製品

    ロックマンジャパン
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
    用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
  • VOLCALOCK専用制御盤 ロックマンジャパン

    VOLCALOCK専用制御盤

    ロックマンジャパン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
    用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
  • セード ペンダント用 高さ300mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ300mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ200mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ600mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ600mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインジエツト 三菱

    メインジエツト

    三菱
    ¥809税込¥890
    1個
    13日以内出荷
  • カバー 三菱

    カバー

    三菱
    ¥849税込¥934
    1個
    13日以内出荷
  • ワッシャ 三菱

    ワッシャ

    三菱
    ¥179~税込¥197~
    1セット(3個)ほか
    13日以内出荷
  • ガスケツト 三菱

    ガスケツト

    三菱
    ¥249税込¥274
    1個
    13日以内出荷
  • ガスケット 三菱

    ガスケット

    三菱
    ¥309税込¥340
    1個
    13日以内出荷
  • アジャストスクリュウ 三菱

    アジャストスクリュウ

    三菱
    ¥669税込¥736
    1個
    13日以内出荷
  • スクリュ 三菱

    スクリュ

    三菱
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
  • スクリユ 三菱

    スクリユ

    三菱
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
  • ボディ 三菱

    ボディ

    三菱
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    13日以内出荷
  • スロットルバルブ 三菱

    スロットルバルブ

    三菱
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    13日以内出荷
  • ニードルバルブ 三菱

    ニードルバルブ

    三菱
    ¥989税込¥1,088
    1個
    13日以内出荷
  • ハイスピードニードル 三菱

    ハイスピードニードル

    三菱
    ¥539税込¥593
    1個
    13日以内出荷
  • Oリング 三菱

    Oリング

    三菱
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
  • スクリュウ 三菱

    スクリュウ

    三菱
    ¥199税込¥219
    1個
    13日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ロングマシンリーマ アサヒ工具

    ロングマシンリーマ

    アサヒ工具
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5